Motion
29364-E1
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 500 mm, largeur de 109 mm
N° D’ARTICLE MI02384478
N° MFR29364-E1
Prix30,941.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 500 mm, largeur de 109 mm
N° D’ARTICLE MI02384478
N° MFR29364-E1
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
Prix30,941.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    109 mm
  • Poids
    171.6 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    753147.482 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °C
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 kN
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    293
  • Capacité de charge statique
    2473021.583 lbf
  • CUP_NON
    4012802190151

Aperçu

Description du fabricant
29364-E1-XL