Motion
6234-M-C4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02384488
N° MFR6234-M-C4
Prix4,368.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02384488
N° MFR6234-M-C4
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
Prix4,368.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    38.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6234-M-C4
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6234-M-C4 présente un diamètre d'alésage de 170 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 310 mm et une largeur de 52 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6234-M-C4
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    225000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    224000 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801559065

Aperçu

Description du fabricant
6234-M-C4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs