Motion
FR250X10
Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02387550
N° MFRFR250X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02387550
N° MFRFR250X10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    250 mm
  • Largeur totale
    250 mm

Détails

  • Roulement compatible
    22228
  • Unité logée compatible
    SAF228
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176427879
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    029176427879

Aperçu

Description du fabricant
FR250X10 BAGUE DE FIXATION