Motion
N10
Contre-écrou de roulement série N - 1.967-18 po de diamètre extérieur, 2.6875 po de diamètre extérieur, 2.4380 po de diamètre extérieur, 70 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02387557
N° MFRN10
Prix13.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 1.967-18 po de diamètre extérieur, 2.6875 po de diamètre extérieur, 2.4380 po de diamètre extérieur, 70 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02387557
N° MFRN10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    2.4380 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6875 po
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Filetage Taille  
    1.967-18 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    7318160000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176499517
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • CUP_NON
    029176499517

Aperçu

Description du fabricant
N 10 NUT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon