Motion
N11
Contre-écrou de roulement série N - 2.157-18 po de diamètre extérieur, 2.9688 po de diamètre extérieur, 2.6560 po de diamètre extérieur, 59.5 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02387559
N° MFRN11
Prix14.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 2.157-18 po de diamètre extérieur, 2.9688 po de diamètre extérieur, 2.6560 po de diamètre extérieur, 59.5 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02387559
N° MFRN11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    2.6560 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9688 po
  • Longueur totale
    59.5 mm
  • Largeur totale
    59.5 mm
  • Filetage Taille  
    2.157-18 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    7318210000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176499524
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • CUP_NON
    029176499524

Aperçu

Description du fabricant
N 11 NUT