Motion
AN 16
Contre-écrou de roulement - Filetage M80x2 mm, diamètre extérieur 105 mm, diamètre extérieur 95 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02387567
N° MFRAN 16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement - Filetage M80x2 mm, diamètre extérieur 105 mm, diamètre extérieur 95 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02387567
N° MFRAN 16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Filetage Taille  
    M80x2 mm
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    029176498459
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Aperçu

Description du fabricant
UN 16 NUT