Motion
AN 18
Contre-écrou de palier - Filetage M90x2 mm, diam. ext. 120 mm, diam. de face 108 mm.
N° D’ARTICLE MI02387571
N° MFRAN 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier - Filetage M90x2 mm, diam. ext. 120 mm, diam. de face 108 mm.
N° D’ARTICLE MI02387571
N° MFRAN 18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    108 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Filetage Taille  
    M90x2 mm
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    029176498473
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Aperçu

Description du fabricant
UN 18 NUT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif