Motion
AN 24
Contre-écrou de palier - Filetage M120x2 mm, diam. ext. 155 mm, diam. de face 138 mm.
N° D’ARTICLE MI02387579
N° MFRAN 24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier - Filetage M120x2 mm, diam. ext. 155 mm, diam. de face 138 mm.
N° D’ARTICLE MI02387579
N° MFRAN 24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    138 mm
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Filetage Taille  
    M120x2 mm
  • Poids
    2.38 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    029176498503
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Aperçu

Description du fabricant
UN 24 NUT