Motion
SAF516
Boîtier de bloc d’oreiller - Construction fendue, fonte
N° D’ARTICLE MI02387708
N° MFRSAF516
Prix495.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Construction fendue, fonte
N° D’ARTICLE MI02387708
N° MFRSAF516

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix495.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.6875 po
  • Global Hauteur  
    6-7/8 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Poids
    29.7 lb

Détails

  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483308020
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    029176427589
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    029176427589

Aperçu

Description du fabricant
SAF 516 X 2-11/16 HSG