Motion
FSAF520
Boîtier de bloc d’oreiller - Construction fendue, fonte
N° D’ARTICLE MI02387752
N° MFRFSAF520
Price$1,099.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Construction fendue, fonte
N° D’ARTICLE MI02387752
N° MFRFSAF520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,099.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.4375 po
  • Overall Height  
    8-3/4 po
  • Overall Length  
    15.2500 po
  • Poids
    55 lb

Details

  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483308020
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    029176501197
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    029176501197

Aperçu

Description du fabricant
FSAF 520 X 3-7/16 HSG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs