Motion
FR120X10
Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02387788
N° MFRFR120X10
Prix38.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02387788
N° MFRFR120X10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Roulement compatible
    2311
  • Unité logée compatible
    FSAF 311, SAF 311
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176427787
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    029176427787

Aperçu

Description du fabricant
FR120X10 BAGUE DE FIXATION