Motion
JAUNE 209-2F

SKF
YEL 209-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 45 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02389078
N° MFRYEL 209-2F
Prix373.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YEL 209-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 45 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02389078
N° MFRYEL 209-2F
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
Prix373.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    56.3 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Largeur totale
    2.2188 po
  • Poids
    1.71 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    21.6 kN
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    YEL2
  • CUP_NON
    7316570460773

Aperçu

Description du fabricant
YEL209-2F BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon