Motion
02-180120
Électrovanne à vis Vickers (Eaton) - Actionnement par solénoïde, action directe, débit maximal de 6 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI02390070
N° MFR02-180120
Prix119.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à vis Vickers (Eaton) - Actionnement par solénoïde, action directe, débit maximal de 6 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI02390070
N° MFR02-180120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix119.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    88.8 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-180120
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
SV4-10-0M-0-00

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon