Motion
D3613S-42
Pignon plat de transport Link-Belt® - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02391005
N° MFRD3613S-42
Prix797.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon plat de transport Link-Belt® - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02391005
N° MFRD3613S-42
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
Prix797.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Dimension de montage
    51 po
  • Dimensions globales
    53 x 8.88 x 7.25 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    55.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
D3613S-42 CEINTURE PLATE EN ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer