Motion
D3627S-30
Treuil de formation en caoutchouc à retour plat Link-Belt® S-T - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02391075
N° MFRD3627S-30
Price$2,234.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Treuil de formation en caoutchouc à retour plat Link-Belt® S-T - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02391075
N° MFRD3627S-30
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
Price$2,234.65/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Belt Width  
    30 po
  • Dimension de montage
    39 po
  • Dimensions globales
    41.76 x 9 x 14.19 po / 253 x 254 mm
  • Roll Diameter  
    6 po
  • Poids
    120 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour de disques
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSURE D3627S-30 RETOUR TRA RUB ACT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif