Motion
50 MAILLON DÉCALÉ PRC

TIMKEN DRIVES LLC
50 OFFSET LINK PRC

Maillon coudé - pas : 50 / 5/8 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI02391156
N° MFR50 OFFSET LINK PRC
Prix4.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
50 OFFSET LINK PRC

Maillon coudé - pas : 50 / 5/8 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI02391156
N° MFR50 OFFSET LINK PRC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.888 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.590 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Longueur de la goupille
    0.888 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051000631

Aperçu

Description du fabricant
PRC-50-1 MAILLON D’ARRÊT; MAILLON DE DÉCALAGE 63 50

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif