Motion
02-169253
ERV1-10V-15.00-0-00 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI02391279
N° MFR02-169253
Prix269.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ERV1-10V-15.00-0-00 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI02391279
N° MFR02-169253
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
Prix269.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.53 po
  • Largeur totale
    1.53 po

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-169253
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
ERV1-10V-15.00-0-00

Vous pourriez également aimer