Motion
38166-02412
Tuyau de frein à air Weatherhead et tuyau Tuyau de chambre d’air de frein à air
N° D’ARTICLE MI02391285
N° MFR38166-02412
Prix38.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de frein à air Weatherhead et tuyau Tuyau de chambre d’air de frein à air
N° D’ARTICLE MI02391285
N° MFR38166-02412
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
Prix38.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/4 po
  • Longueur
    24.13 po
  • Longueur totale
    24.13 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    1/4 po x 3/8 po
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Numéro CUP du fabricant
    757522085182
  • Matériel
    Textile

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE FREIN À AIR DE 38166-02412 24-1/8 PO
  • Léger pour améliorer la flexibilité du tuyau
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Mélange exclusif de nylon de haute qualité

You May Also Like