Motion
02-357937
Vanne de régulation directionnelle 02-357937 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 30 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02391704
N° MFR02-357937
Prix997.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-357937 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 30 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02391704
N° MFR02-357937
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
Prix997.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.59 po
  • Longueur totale
    9.38 po
  • Largeur totale
    2.84 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Flying Lead Coil with Wired Terminal Block & 1/2 In. Boîtier de câblage fileté NPT
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4570 psi
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Matériau du joint
    Fluoropolymère, nitrile
  • Série
    Conception DG4V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre ouvert (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    1740 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV
  • Type de boîtier de câblage
    Filetage NPT de 1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
DG4V4 010C M W B 5 10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good