Motion
02-356131
Vanne de régulation directionnelle 02-356131 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI02391730
N° MFR02-356131
Prix6,113.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-356131 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D05 , débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI02391730
N° MFR02-356131
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
Prix6,113.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    116.6 mm
  • Longueur totale
    230.6 mm
  • Largeur totale
    2.84 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    120 V c.a. 60Hz
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Solénoïde de protection spéciale conforme à l’approbation CSA/UL
  • Type de connecteur électrique
    Antidéflagrant - Solénoïdes de protection spéciale à l'approbation Csa/Ul
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4570 psi
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Matériau du joint
    Fluoropolymère, nitrile
  • Série
    Conception DG4V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Pas de ressort tendu
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V4 012N M X2 ER 4 10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications