Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.31 po
- Longueur totale9.38 po
- Largeur totale2.84 po
- Taille (ISO-4401)D05
- Taille de la vanneD05
Détails
- ActionnementSolénoïde
- Matériau du corpsFer gris
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Numéro de conception10
- Connexion électriqueMontage ISO 4400
- Type de connecteur électriqueConnecteur ISO 4400 (Din 43650)
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Débit maximum4.06 pcm
- Pression de fonctionnement maximale4569 psi
- Température de fonctionnement min.68 °F
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Spécification de rendementRendement standard
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG4V4-01 10
- Arrangement de ressorts pour bobineRessort centré
- Type de bobineUn port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
- Pression nominale du port T1740 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation