Motion
02-337552
Vanne de régulation directionnelle 02-337552 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D05 soupape, débit max. 30 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02391762
N° MFR02-337552
Prix827.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-337552 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D05 soupape, débit max. 30 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02391762
N° MFR02-337552
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
Prix827.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.59 po
  • Longueur totale
    8.44 po
  • Largeur totale
    2.84 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Flying Lead Coil with Wired Terminal Block & 1/2 In. Boîtier de câblage fileté NPT
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4570 psi
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Matériau du joint
    Fluoropolymère, nitrile
  • Série
    Conception DG4V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    2320 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV
  • Type de boîtier de câblage
    Filetage NPT de 1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
DG4V4-012A-M-W-H-5-10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon