Motion
DG4V4-016C-M-PBWL-B-5-10

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-016C-M-PBWL-B-5-10

Vanne de régulation directionnelle 02-355649 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 115 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02391780
N° MFRDG4V4-016C-M-PBWL-B-5-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-016C-M-PBWL-B-5-10

Vanne de régulation directionnelle 02-355649 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 115 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02391780
N° MFRDG4V4-016C-M-PBWL-B-5-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Connexion électrique
    Connecteur électrique Insta-Plug
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit maximum
    4.06 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    4569 psi
  • Température de fonctionnement min.
    68 °F
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Pression nominale du port T
    1740 psi

Aperçu

Description du fabricant
DG4V4-016C-M-PBWL-B-5-10

Vous pourriez également aimer