Motion
NC-050
Collier de vis de fixation en nylon série NC - série NC, une pièce - solide, acétal, uni, 0.5000 po DI, 1.0000 po DE, 0.4375 po Large
N° D’ARTICLE MI02393176
N° MFRNC-050
Prix12.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation en nylon série NC - série NC, une pièce - solide, acétal, uni, 0.5000 po DI, 1.0000 po DE, 0.4375 po Large
N° D’ARTICLE MI02393176
N° MFRNC-050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    1/4-20 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.0144 lb
  • Largeur
    0.4375 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception de collet économique - Le nylon ne rouille pas et ne rouille pas - Comprend des vis de pression en acier inoxydable - Le nylon est léger
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    044861801635
  • Matériel
    Acétal
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • Série Type
    NC
  • CUP_NON
    044861801635

Aperçu

Description du fabricant
NC-050 COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Le nylon ne rouille pas et ne rouille pas
  • Comprend des vis de pression en acier inoxydable
  • Le nylon est léger