Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage3.7500 po
- Taille de l’alésage3.7500 po
- Pression de contact du moyeu19695 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale37288 lb
- Extérieur Diamètre5.3150 po
- Longueur totale1.5940 po
- Taille de la visM10 x 30
- Poids4.700 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT602312
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis5826 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieB106
- Force axiale transmissible37288 lb
- CUP_NON662345061070