Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale5.15 po
- Largeur totale1.00 po
Details
- ActionDirectement
- ActionnementPilote
- Type d’ajustementVis
- Matériau du corpsAluminium
- CavitéC-10-3
- Sexe de la connexionFemme
- Pression réglée en usine97.5 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionVanne de séquence série
- Numéro de catalogue du fabricant02-170297
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Pression max. de séquence2400 psi
- Débit maximum23 l/min
- Pression de fonctionnement maximale165 bars
- Pression de service minimale30 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointViton
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION PSV3-10V-S-0-24
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal