Motion
8353C004

ASCO
8353C004

Vanne de dépoussiérage - 2-Position, normalement fermée, 3/4 NPT port, coefficient de débit 10.5 Cv
N° D’ARTICLE MI02393935
N° MFR8353C004
Prix193.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8353C004

Vanne de dépoussiérage - 2-Position, normalement fermée, 3/4 NPT port, coefficient de débit 10.5 Cv
N° D’ARTICLE MI02393935
N° MFR8353C004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix193.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    0.750 po
  • Hauteur totale
    7.94 po
  • Longueur totale
    3.56 po
  • Largeur totale
    3.44 po
  • Taille du tuyau
    3/4 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    10.5 Cv
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +185 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Position normalement fermées

Aperçu

Description du fabricant
8353C004
  • Vannes à haut débit et à fonctionnement rapide conçues pour être utilisées dans les systèmes de dépoussiérage
  • Les constructions pilotes intégrées contiennent des solénoïdes pour le contrôle local
  • Les constructions à distance nécessitent une électrovanne pilote séparée