Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter68 mm
- Outside Diameter82 mm
- Overall Width35 mm
Details
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique72000 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF688235 présente un diamètre d’alésage de 68 mm, un diamètre extérieur de 82 mm, une largeur globale de 35 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux applications industrielles exigeantes.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieTAF
- Capacité de charge statique166000 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
Description du fabricant
TAF688235 BRG
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature