Motion
0822340007

AVENTICS
0822340007

Cylindre pneumatique de bielle d’attache TRB - Alésage de 32 mm, course de 200 mm, tige de 12 mm, filetage mâle M10x1.25 , tige unique, de base, montage MX0 , coussins d’air réglables et pare-chocs élastiques, ports BSPP 1/8
N° D’ARTICLE MI02404156
N° MFR0822340007
Prix248.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0822340007

Cylindre pneumatique de bielle d’attache TRB - Alésage de 32 mm, course de 200 mm, tige de 12 mm, filetage mâle M10x1.25 , tige unique, de base, montage MX0 , coussins d’air réglables et pare-chocs élastiques, ports BSPP 1/8
N° D’ARTICLE MI02404156
N° MFR0822340007
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
Prix248.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M10x1.25
  • Taille de la tige
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    200 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres de la série TRB sont nos cylindres ISO éprouvés avec tirants. Ils constituent la solution classique pour de nombreuses tâches et applications dans presque toutes les industries – normalisés conformément à la norme ISO 15552, et disponibles en diamètres de piston de 32 - 125 mm (160 - 320 mm sous la forme de la série ITS).
  • Joint à rotule du support pivotant incliné
    1827001784
  • Support pivotant en angle uni
    1825805275
  • Support de tourillon central Mt4
    1827003991
  • Montage sur manille amovible Mp2
    1827001289
  • Type de coussin
    Coussins d’air réglables et pare-chocs élastiques
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    1827001283
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    1827001619
  • Coussin en caoutchouc Mp9 à montage sur œil
    3683203000
  • Montage à bride - MF1/MF2
    1827001277
  • Raccord sphérique flexible
    1826409002
  • Fixations au pied - MS1
    1827001271
  • Support de tourillon avant Mt5
    1827001609
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Support de tourillon arrière Mt6
    1827001609
  • Manille de tige
    Acier galvanisé 1822122024 , acier inoxydable 3590502000
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    1823300020
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    1827009557 Standard, R412012554 Faible friction, 1827009619 Haute température, R412012555 Grattoir métallique
  • Série
    TRB
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle 1822124003
  • Normes respectées
    ISO 15552

Aperçu

Description du fabricant
0822340007 DA CYL 32 X 200 4222 3113 DB
  • Selon ISO 15552
  • Ø 32 mm
  • Course max. : 2850 mm
  • Conception robuste
  • En option : via tige de piston, MSS (système d’étanchéité modulaire), résistant à la chaleur, faible friction, sans silicone, ATEX