Motion
MNT6211518 1 15/16 ASYMÉTRIQUE DE PRISE EN CHARGE RLRBRG

REXNORD INC
MNT6211518 1 15/16 TAKEUP ASY RLRBRG

Assemblage de plateau à charnières pour le convoyeur - Roulement à rouleaux sphérique, 1.9375 po de diamètre, 18.0000 po de course, 34.5000 po de longueur, 3.8125 po de largeur, 8.2500 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI02409188
N° MFRMNT6211518 1 15/16 TAKEUP ASY RLRBRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MNT6211518 1 15/16 TAKEUP ASY RLRBRG

Assemblage de plateau à charnières pour le convoyeur - Roulement à rouleaux sphérique, 1.9375 po de diamètre, 18.0000 po de course, 34.5000 po de longueur, 3.8125 po de largeur, 8.2500 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI02409188
N° MFRMNT6211518 1 15/16 TAKEUP ASY RLRBRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    3.8125 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Largeur de la base du cadre
    3.8125 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    8.2500 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    34.5000 po
  • Hauteur totale
    8.2500 po
  • Longueur totale
    34.5000 po
  • Largeur totale
    3.8125 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MNT6211518
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de joint
    Contact lourd à ressort
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    698210700249

Aperçu

Description du fabricant
MNT6211518 TU ASY, RÉCURAGE PROT AVEC E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 15/16 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint à ressort à contact important