Motion
ASS310-N02
ASS310-N02
N° D’ARTICLE MI02415199
N° MFRASS310-N02
Prix38.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ASS310-N02
N° D’ARTICLE MI02415199
N° MFRASS310-N02
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
Prix38.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de port d’entrée
    1/4 NPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/4 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    73 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Largeur totale
    26 mm

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    16.5 (contrôlé) mm2, 23 (flux libre) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
ASS310-N02 VANNE
  • Vanne de commande de vitesse de sécurité
  • Styles de compteur-entrée et de compteur-sortie disponibles
  • Fluide : air
  • Réglage de la pression : 14.5 à 72.5PSI (0.1 à 0.5MPa)
  • Quatre tailles de carrosserie disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon