Motion
KR47
Suiveur de came 47 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02417672
N° MFRKR47
Prix314.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 47 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02417672
N° MFRKR47
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
Prix314.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Poids
    1.27 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802428322

Aperçu

Description du fabricant
KR47-B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs