Motion
KR62
Suiveur de came 62 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02417785
N° MFRKR62
Prix341.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 62 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02417785
N° MFRKR62
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
Prix341.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Poids
    2.09 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802414554

Aperçu

Description du fabricant
KR62-B