Motion
115TBP102

BROWNING
115TBP102

Bague TorqTaper Plus PC9004 - Taille de réducteur 115 , diamètre de diamètre 1.1250 po, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02418555
N° MFR115TBP102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
115TBP102

Bague TorqTaper Plus PC9004 - Taille de réducteur 115 , diamètre de diamètre 1.1250 po, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02418555
N° MFR115TBP102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 x 4 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    115 SMTP
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 x 4 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4.1300 po
  • Longueur totale
    4.1250 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.3000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    4.3000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.3000 po
  • Poids
    6.09 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de bague conique
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Bague, clé, vis d'assemblage, bague de stabilisation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    115TBP102
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288910725
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Types de produits
    Trousse de coussinets TorqTaper Plus

Aperçu

Description du fabricant
BAGUES CONIQUES 115TBP102 MONTÉES SUR ARBRE
  • Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.