Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Diamètre de l'alésage de la bague1.9375 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 x 4 5/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage4.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant203 SMTP
- Taille minimale de la rainure de clavette1/2 x 1/4 x 4 5/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Longueur totale4.6250 po
- Hauteur des dimensions d’expédition5.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition5.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition5.0000 po
- Poids4.95 lb
Détails
- Type de douilleTrousse de bague conique
- Dessin CAD
- ComprendBague, clé, vis d'assemblage, bague de stabilisation
- Numéro de catalogue du fabricant203TBP115
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288910947
- MatérielFonte ductile
- Types de produitsTrousse de coussinets TorqTaper Plus
Aperçu
- Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.