Motion
23218-E1A-M-C4

FAG (SCHAEFFLER)
23218-E1A-M-C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 2.0625 po, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02420544
N° MFR23218-E1A-M-C4
Prix1,344.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23218-E1A-M-C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 2.0625 po, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02420544
N° MFR23218-E1A-M-C4
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
Prix1,344.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    2.0625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    9.81 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 232..-E1A, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Vitesse maximale
    4.250 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4026677809681

Aperçu

Description du fabricant
23218-E1A-XL-M-C4