Motion
API Sta-Lube/GL-4 SAE 140 1gal

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube API/GL-4 SAE 140 1gal

Huile pour engrenages Sta-Lube - 1 gal, bouteille, 460 ISO, 140 SAE, n°
N° D’ARTICLE MI02421357
N° MFRSta-Lube API/GL-4 SAE 140 1gal
Prix68.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube API/GL-4 SAE 140 1gal

Huile pour engrenages Sta-Lube - 1 gal, bouteille, 460 ISO, 140 SAE, n°
N° D’ARTICLE MI02421357
N° MFRSta-Lube API/GL-4 SAE 140 1gal
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
Prix68.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Bouteille de 1 gallon
  • Classe ISO
    460
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.88

Détails

  • Additifs inclus
    Pression extrême, anti-usure
  • Numéro AGMA
    8EP
  • Apparence
    Liquide ambré transparent
  • Application
    Transmissions et différentiels standard automobiles, camions et autobus nécessitant des huiles Api/Gl-3 et Gl-4
  • Type de base
    Huile minérale
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Type de film
    Mouillé
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    370 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    072213242386
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    CRC Industries Inc.
  • Type d’huile
    Équipement
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    -21 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
  • Parfum
    Pétrole doux
  • Série
    Sta-Lube
  • CUP_NON
    072213242386
  • Viscosité
    460

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES SL24238 MUL-PURP SAE140 BTL1GAL
  • Contient des additifs antirouille, anti-oxydation, anti-usure et extrême pression
  • Vaste plage de températures efficaces
  • Prolonge la durée de vie des dents d’engrenage
  • Offre de faibles points de coulage et des propriétés à haute température
  • Sans danger pour le plastique