Motion
2076288

HYDAC CORP
2076288

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 3625 psi, sans, 5800 psi max., adaptateur S-630, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - S630 adaptateur, port de pression SAE no 24 (1-7/8-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI02421940
N° MFR2076288
Prix3,562.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2076288

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 3625 psi, sans, 5800 psi max., adaptateur S-630, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - S630 adaptateur, port de pression SAE no 24 (1-7/8-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI02421940
N° MFR2076288
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
Prix3,562.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    SAE no 24 (1-7/8-12 UN)
  • Taille de la vanne
    DN32

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    SAE no 24 (1-7/8-12 UN) - Adaptateur S630
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Décharge manuelle
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154717 (FPM)
  • Port d’entretien
    SAE no 4 (7/16-20 UNF)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Réglable - jusqu'à 3625 psi
  • S - Adaptateur
    S-630
  • Trousse de joint
    3154714 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    Sans
  • Orifice du réservoir
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Décharge manuelle

Aperçu

Description du fabricant
SAF32M16-N250C S630 L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon