Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.9500 po
- Taille de la chaîne0.6250 po
- Largeur intérieure0.3750 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.5940 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0800 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.2000 po
- Longueur de la goupille0.9500 po
- Diamètre du rouleau0.4000 po
- Largeur du rouleau0.3750 po
- Résistance à la traction6500 lb
- Poids0.83 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460389851
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieJoint torique
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON662460389851
Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse Réduit la friction, la chaleur et l’allongement en raison de la rétention du lubrifiant Réduit la friction, la chaleur et l’allongement en raison de la rétention du lubrifiant