Motion
60XLO  10 pi

MORSE
60XLO 10 FT

Chaîne à rouleaux - série de joints toriques, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02423439
N° MFR60XLO 10 FT
Prix140.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
60XLO 10 FT

Chaîne à rouleaux - série de joints toriques, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02423439
N° MFR60XLO 10 FT
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
Prix140.46 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.3010 po
  • Taille de la chaîne
    0.7500 po
  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7120 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0940 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Longueur de la goupille
    1.3010 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4690 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Résistance à la traction
    7700 lb
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460389912
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Joint torique
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    662460389912

Aperçu

Description du fabricant
60XLO CHAÎNE
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse Réduit la friction, la chaleur et l’allongement en raison de la rétention du lubrifiant Réduit la friction, la chaleur et l’allongement en raison de la rétention du lubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer