Motion
60XLO  100 pi

MORSE
60XLO 100 ft

2362192 Roller Chain - O-Ring Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI02423440
N° MFR60XLO 100 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
60XLO 100 ft

2362192 Roller Chain - O-Ring Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI02423440
N° MFR60XLO 100 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0940 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Hauteur de la plaque
    0.7120 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4690 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Résistance à la traction
    7700 lb
  • Poids
    1.01 lb
  • Poids par pied
    1.01 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2362192
  • Numéro CUP du fabricant
    662460389929
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Joint torique
  • CUP_NON
    662460389929

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE 60XLO 100 PI
  • Qualité et performance inégalées
  • Réduit la friction, la chaleur et l’allongement en raison de la rétention du lubrifiant
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif