Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.5100 po
- Taille de la chaîne1.0000 po
- Largeur intérieure0.6250 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.9500 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.1250 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.3120 po
- Longueur de la goupille1.5100 po
- Diamètre du rouleau0.6250 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Résistance à la traction13500 lb
- Poids1.86 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460389974
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieJoint torique
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON662460389974
Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse Réduit la friction, la chaleur et l’allongement en raison de la rétention du lubrifiant Réduit la friction, la chaleur et l’allongement en raison de la rétention du lubrifiant