Motion
DW680K

DEWALT
DW680K

DW680K
N° D’ARTICLE MI02424007
N° MFRDW680K
Prix278.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW680K

DW680K
N° D’ARTICLE MI02424007
N° MFRDW680K
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
Prix278.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de coupe maximale
    2.5 mm
  • Largeur maximale
    82 mm
  • Hauteur totale
    170 mm
  • Longueur totale
    290 mm
  • Poids de l’outil
    6.2 lb
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Intensité
    7 A
  • Capacité de profondeur
    12 mm
  • Comprend
    Boîte de trousse
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Puissance nominale
    7 A, 600 W
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    028875106801

Aperçu

Description du fabricant
DW680K TROUSSE DE PLANIFICATEUR 3-1/4IN
  • Le moteur robuste de 7.0 A offre une finition lisse et uniforme dans les bois les plus durs
  • La coupe maximale de 3/32 po (2.5mm po) en un seul passage réduit le nombre de passages sur votre matériau
  • Accepte les grandes lames en acier haute vitesse réaffûtables pour les applications de bordure droite ou de charpente
  • Bouton de réglage de profondeur étalonné pour un réglage précis de la profondeur et éliminant le besoin de remettre votre profondeur à zéro
  • Accepte également les lames réversibles en carbure pour un travail du bois plus détaillé et précis
  • Le bas et le côté usinés avec précision offrent une finition de surface plane ainsi que des joints de chapelure précis et carrés
  • La béquille vous permet de poser la raboteuse sur le matériau entre les passages sans entailler le matériau
  • Bouton de réglage de la hauteur avant recouvert de caoutchouc pour un plus grand confort et un meilleur contrôle
  • Trois rainures usinées avec précision dans la chaussure avant offrent trois tailles différentes pour le chanfreinage des bords
  • La courroie d’entraînement Poly-V offre une durabilité accrue de la courroie
  • Gâchette ergonomique à deux doigts pour un confort accru et moins de fatigue de l’utilisateur
  • 15,000 tr/min pour une coupe lisse et de haute qualité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif