Motion
DW756

DEWALT
DW756

Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 6 po, 5/8 hp, 110 V, 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424052
N° MFRDW756
Prix147.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW756

Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 6 po, 5/8 hp, 110 V, 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424052
N° MFRDW756

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix147.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la meule
    6 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po

Détails

  • Intensité
    4 A
  • Ampères
    4.2
  • Puissance
    5/8 hp
  • Comprend
    Clé de réglage
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse
    3450 tr/min
  • CUP_NON
    028875007566
  • Tension
    110 V

Aperçu

Description du fabricant
DW756 BROYEUR DE BANC 6IN
  • Puissant moteur à induction de 5/8 HP pour les opérations de meulage intensives
  • La base en fonte industrielle et le boîtier du moteur offrent durabilité et longévité
  • Le moteur tourne à 3,450 tr/min pour un retrait rapide du produit
  • Les porte-outils usinés avec précision en aluminium permettent à l’utilisateur de positionner le travail avec précision
  • Orifices d’échappement arrière dans les protège-roues pour un fonctionnement plus fluide
  • Distance de 12-1/2 po entre les roues pour les applications de meulage plus longues et plus grandes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif