Motion
DW758

DEWALT
DW758

Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 8 po, 3/4 hp, 120 V, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424053
N° MFRDW758
Prix201.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW758

Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 8 po, 3/4 hp, 120 V, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424053
N° MFRDW758

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix201.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la meule
    8 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Diamètre de l’arbre
    5/8 po

Détails

  • Intensité
    4.2 A
  • Ampères
    4.2
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    3/4 hp
  • Comprend
    Clé de réglage
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    028875075800
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
DW758 BROYEUR DE BANC 8IN
  • Le moteur à induction de 3/4 HP fournit une puissance supérieure pour les applications de meulage industrielles
  • La base en fonte robuste et le boîtier du moteur offrent durabilité et durée de vie prolongée
  • Le moteur tourne à 3,600 tr/min pour un retrait rapide du produit
  • Les porte-outils usinés avec précision en aluminium permettent à l’utilisateur de positionner le travail avec précision
  • Orifices d’échappement arrière dans les protège-roues pour un fonctionnement plus fluide
  • 12-1/2 po de distance entre les roues pour les applications de meulage plus grandes et plus longues

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif