Spécifications
Dimensions
- Profondeur de coupe maximale2 po
- Accident vasculaire cérébral3/4 po
- Taux d’AVC1750 spm
- Poids de l’outil56 lb
- Poids65.7 lb
Détails
- Intensité1.3 A
- ComprendClé hexagonale
- Comprend la gestion de la poussièreGestion de la poussière
- MatérielFonte (table)
- Puissance nominale1.3 A
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON028875007887
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- La conception du bras à double bras parallèle réduit considérablement les vibrations et le bruit pour des coupes extrêmement précises
- Les pinces de lame sans outil permettent de changer la lame en quelques secondes
- L’interrupteur marche-arrêt, la vitesse variable électronique, le souffleur à poussière flexible et le levier de tension de lame sont tous situés sur le bras supérieur avant
- Le bras se soulève pour que la lame puisse être facilement filetée à travers le matériau pour les coupes intérieures
- La conception du bras maintient la lame perpendiculaire au travail, réduisant considérablement la coupe excessive ou insuffisante
- La table surdimensionnée en fonte offre un excellent support de matériau et biseaute à 45 degrés (gauche et droite)