Spécifications
Dimensions
- Taille maximale du disque5 po
- Hauteur totale115 mm
- Longueur totale14.33 po
- Arbre Taille5/8-11 po
- Poids8.85 lb
Détails
- Intensité12 A
- Style de poignéePoignée à angle droit
- Puissance2-1/2 hp
- Comprend2 Poignée latérale de position
- Commutateur verrouillé ou non verrouilléInterrupteur non verrouillable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Puissance nominale12 A
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON028875108317
Aperçu
Description du fabricant
BROYEUR ANGLE DW831 5IN
- Fournit une vitesse élevée pour un retrait rapide du matériau
- Rapport puissance-poids élevé pour une plus grande efficacité et une réduction de la fatigue de l’utilisateur
- Le pare-main réglable sans clé permet de régler le pare-main sans outil, augmentant ainsi la productivité
- Poignée arrière pour un confort et un contrôle accrus
- Bouchons de brosse externes pour un entretien facile
- Roulements à billes et à rouleaux étanches pour une durée de vie prolongée du moteur
- Moteur 12.0 A CA/CC, 10,000 tr/min
- Comprend : poignée latérale à deux positions, meule, clé, bride d'appui, écrou de serrage, protection réglable sans clé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité