Motion
DW840

DEWALT
DW840

Meuleuse d’angle - avec cordon, 8000 tr/min, 13 A, 3 hp, 7 po. Taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI02424068
N° MFRDW840
Price$281.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW840

Meuleuse d’angle - avec cordon, 8000 tr/min, 13 A, 3 hp, 7 po. Taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI02424068
N° MFRDW840

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$281.87/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    7 po
  • Longueur totale
    16.1 po
  • Spindle Size  
    5/8-11 po
  • Poids
    11.6 lb

Details

  • Intensité
    13 A
  • Style de poignée
    Poignée à angle droit
  • Puissance
    3 hp
  • Comprend
    2 Poignée latérale de position
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur non verrouillable
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Puissance nominale
    13 A
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    028875084000

Aperçu

Description du fabricant
BROYEUR ANGLE DW840 7IN
  • Moteur haute puissance avec protection contre les surcharges offrant des vitesses de fonctionnement plus élevées sous charge
  • Le champ revêtu d’époxy et l’armature offrent une longue durée de vie contre l’abrasion causée par les débris en suspension dans l’air
  • Le pare-main réglable sans clé permet de régler le pare-main sans outil, augmentant ainsi la productivité
  • Le carter d’engrenages à profil bas permet de travailler dans des endroits restreints
  • Les brosses à arrêt automatique éteignent l’outil lorsque les brosses doivent être changées pour éviter d’endommager l’outil
  • La poignée latérale à cinq positions offre une ergonomie améliorée pour des applications spécifiques
  • Le cordon en caoutchouc double isolation en « S » à deux fils offre une durabilité et une durée de vie accrues dans les climats chauds et froids
  • La vitesse de 6,000 tr/min est conçue pour être polyvalente dans une variété d’applications
  • La conception légère augmente la productivité dans les applications à utilisation prolongée
  • Comprend : 7 po de protection, poignée latérale à cinq positions

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif