Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tampon d’appui7 po, 9 po
- Longueur totale17.3 po
- Filetage de la broche d’outil5/8"-11
- Poids de l’outil8-1/4 lb
Détails
- Intensité8 A
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Source d’alimentationAvec cordon
- Verrouillage de la brocheVerrouillage de la broche
Aperçu
- Puissante construction à roulement à billes de 12 ampères pour une longue durée de vie et des performances pour les applications les plus exigeantes
- Le module électronique maintient la vitesse spécifiée sous charge pour de meilleurs résultats de finition
- Cadran à vitesse variable à emplacement pratique permettant à l’utilisateur de régler la vitesse maximale de zéro à 600/3500 tr/min pour différents matériaux et applications
- La gâchette à vitesse variable permet à l’utilisateur de contrôler la vitesse de 0 au réglage maximum composé
- Engrenages en acier thermotraités et taillés avec précision pour un fonctionnement en douceur
- Les écrans d’ingestion de laine éliminent l’ingestion de laine, augmentant ainsi la durée de vie de l’outil et réduisant les coûts de service
- Le couvercle du carter d’engrenage en caoutchouc non marquant réduit les imperfections de surface et améliore la surface de préhension