Motion
DW872

DEWALT
DW872

Scie à tronçonner - Aucune option de biseau, 15 A, diamètre de lame de 355 mm, vitesse maximale de 1300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424075
N° MFRDW872
Prix920.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW872

Scie à tronçonner - Aucune option de biseau, 15 A, diamètre de lame de 355 mm, vitesse maximale de 1300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424075
N° MFRDW872

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix920.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    355 mm
  • Profondeur de coupe
    100 x 100 (coupe carrée) mm, 130 (profil arrondi) mm, 75 x 130 (profil rectangulaire) mm, 92 x 92 (profil en L) mm
  • Profondeur de coupe maximale à 45
    79 x 79 (profil carré) mm
  • Profondeur de coupe maximale à 90
    130 mm
  • Hauteur totale
    430 mm
  • Longueur totale
    525 mm
  • Poids de l’outil
    22.5 kg
  • Poids
    57.65 lb

Détails

  • Intensité
    15 A
  • Option de biseau
    Aucun
  • Clôture incluse
    Clôture incluse
  • Puissance
    4 hp
  • Comprend
    Clé
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Nombre de pièces
    3
  • Angles d’arrêt positifs
    45 °, 90 °
  • Puissance nominale
    4 ch, 15 A
  • Style de scie
    Scie à tronçonner
  • Glissement
    Non glissant
  • CUP_NON
    028875008723

Aperçu

Description du fabricant
DW872 SCIE MULTI-COUPE 14IN
  • La scie multicoupe offre une grande polyvalence en coupant une grande variété de matériaux, y compris les métaux ferreux et non ferreux
  • L’utilisation d’une lame à pointe carburée permet à la profondeur de coupe de rester constante tout au long de la durée de vie de la lame
  • Coupe 4 fois plus rapidement que les scies à tronçonner et 8 fois plus rapidement que les scies à ruban portatives en fer angulaire de 2 po x 2 po x 1/4 po
  • La lame de 14 po à 66 dents à pointes en carbure offre un coût par coupe inférieur par rapport à la coupe avec des roues abrasives
  • Les dents en carbure spécialement conçues offrent des coupes rapides, précises et pratiquement sans bavure, ce qui réduit le besoin de meulage de préparation et de coupes finies qui sont froides au toucher
  • La plus grande capacité de sa catégorie avec encore plus de capacité qu’une scie à ruban portable à coupe profonde (rond de 5-3/16 po et rectangulaire de 4-1/2 po x 6-1/2 po) permettant à l’utilisateur de couper une plus grande variété de matériaux de différentes tailles pour plus d’applications
  • La poignée horizontale ergonomique place le poignet de l’utilisateur dans une position plus confortable pour aider à réduire la fatigue de l’utilisateur et à augmenter la productivité
  • Le moteur de 15 A/ 4 HP offre une capacité de surcharge supérieure pour augmenter la performance et la durabilité
  • La clôture Quick-Fence brevetée réglable à 45 degrés permet des coupes en angle rapides et précises sans utiliser de clé
  • L’étau à verrouillage rapide permet un serrage rapide sur des matériaux de différentes tailles pour augmenter la productivité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif